missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Kontes™

Diseñados con una parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada, los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo con boquilla Kimble™ tienen unas excelentes características de vertido y un diseño uniforme del grosor del fondo y la pared lateral que los hace aptos para su uso en una placa calefactora.

Marca:  Kimble™ 14000600

Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11796323

  • 59.25€ / paquete de 6



Stock Remoto 5
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Matte finish marking area for use with an ordinary pencil
  • Easy-to-read white graduated scale for measuring and/or mixing liquids
  • Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
Especificaciones

Especificaciones

± 5 %
8.8 cm
12.2 cm
50 ml
Báscula blanca doble
Vaso de precipitados Griffin de perfil bajo
Vidrio borosilicatado
ASTM E960
Para la medición y la mezcla de líquidos
De 50 a 500 ml
Boquilla
Marcado mate duradero
Grifo
600 ml
Videos
Documentos