missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Depósitos de HPLC Kontes™ Ultra-Ware™

Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida

Marca:  DWK Life Sciences 9539010252

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11816181

  • 280.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
19-11-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricadas con vidrio de borosilicato de Tipo I, Clase A con revestimiento de seguridad externo de plástico
  • El revestimiento de seguridad cuenta con un agente bloqueador de los rayos UV que bloque la transmitancia de la luz hasta 385 nm, lo que evita la fotodegradación de disolventes fotosensibles
  • Rosca: GL45-4
  • Maximum temperature: 120 °C
  • Disponibles con fondos planos o cónicos; los depósitos de fondo cónico ofrecen prácticamente la fase móvil completa sin tener que inclinar el depósito y así evitar el riesgo de derramar disolvente

Especificaciones

Especificaciones

Depósito Ultra-Ware™ de HPLC
USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A
85mm
203 mm
120°C
Vidrio de borosilicato
Cónico
PVC
Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida
Rosca GL45-4
250 mL
Videos
Documentos