missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, amarillo

Catalog Number 11797933
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

Vasos de precipitados de vidrio Kimax-33 con graduaciones de colores brillantes y punto de marcado

  • Con boquilla de vertido
  • La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
  • Los colores facilitan la lectura de la escala graduada

Compliance

Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements

Capacidad (imperial) 20.28 oz.
Color Sunny Yellow
Diámetro exterior (imperial) 3.46 in.
Diámetro exterior (métrico) 8.8 cm
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination
Intervalo de graduación 50 to 500 mL
Altura (imperial) 4.8 in.
Altura (métrico) 12.2 cm
Incrementos 50 mL
Tipo de etiqueta Matte Finish Marking
Cantidad 6 Cases
Tipo Beaker
Graduated Yes
Certificaciones/conformidad ASTM E960, Type I
Scale Dual Scale
Show More Show Less
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'