missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KD Scientific Tygon™ E-Food Tubing For Allegro Peristaltic Pumps

Non-toxic clear tubing designed for food products

Marca:  KD Scientific 785621

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15500540

  • 157.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Made of thermoplastic, PVC based firm transparent material with plasticizer
  • Smooth bore tubing available in various sizes

Application Compatibility

  • Viscous fluids: Excellent
  • Acid and alkalies: Good
  • Sterile fluids: Fair
  • Organic solvents: No

Especificaciones

Especificaciones

Clear
50 ft.
L/S 25
4.8 mm
1520 cm
Videos
Documentos