missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Cabina de seguridad antiinflamable Sure-Grip™ Ex Slimline

Add storage in tight spaces by adding a Justrite Sure-Grip™ EX Slimline Flammable Safety Cabinet to your lab.

Marca:  Justrite™ 8922001

Detalles adicionales : Peso : 94.80079kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11975356

  • 1138.80€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 13-02-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

La construcción de pared doble, aislamiento de aire y acero soldado ofrece resistencia a incendios en un diseño compacto.

  • Las etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™ de alta visibilidad ofrecen mayor seguridad durante apagones o incendios
  • Rejillas dobles con supresores de llama en la parte superior e inferior opuesta que permiten expulsar los vapores peligrosos
  • Puertas con cierre automático y fáciles de cerrar que facilitan la protección contra incendios del armario
  • El cierre automático activa un sistema crítico de cierre de tres puntos para protección en caso de incendio
  • Los eslabones de los fusibles mantienen las puertas de cierre automático abiertas, a ras de la parte delantera del armario para facilitar el acceso y el reabastecimiento; las puertas se cierran automáticamente a 74 °C (165 °F)
  • El mecanismo de cierre automático oculto proporciona un espacio de almacenamiento óptimo y un acceso sin obstáculos al contenido
  • Los estantes de seguridad SpillSlope™ dirigen los derrames accidentales a la parte posterior e inferior del sumidero a prueba de fugas
  • Patas de nivelación ajustables que garantizan un posicionamiento y una alineación fiables para un cierre hermético de la puerta
  • El panel lateral exterior tiene integrado el conector de conexión a tierra para facilitar la conexión a tierra
  • Interior y exterior acabados con pintura en polvo sin plomo duradera
  • El sumidero de 5 cm (2 pulg) a prueba de fugas controla los derrames
  • Con puerta de cierre manual o automático

Order Info

Capacidad: 83 l (22 gal). Dimensiones: 46 de L × 59 de An × 165 de Al cm (18 × 23.25 × 65 pulg)

Certifications

Con aprobación FM.

Compliance

Conforme a los requisitos de la NFPA y de la OSHA El modelo con cierre automático cumple con el código uniforme de seguridad contra incendios.

Warranty

10-Year

Especificación

Especificación

22 gal
45.7 cm
37 x 50.8 x 153.7 cm (14.56 x 20 x 60.5 pulg)
Flammables
153.7 cm
1
Epoxy, Polyester
90 kg
50.8 cm
Steel (CR)
FM, NFPA, OSHA
37 cm
Manual-close
165.1 cm
Asa U-Loc™ con bloqueo de cilindro y juego de llaves, 3 estantes de acero galvanizado y sumidero a prueba de fugas de 2 pulg, dos orificios de ventilación, patas de nivelación ajustable, conector de conexión a tierra y etiqueta de advertencia en tres idiomas
3
Cabina de almacenamiento ergonómica
59.05 cm
Yellow
Videos
Documentación Ver productos accesorios