Learn More
Nitrato de hierro (III) nonahidrato, > 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as catalyst for the synthesis of sodium amide from sodium and ammonia, and for etching of silver and silver alloys. Ferric nitrate is used in the synthesis of organically templated iron phosphates, and acts as an efficient catalyst in enamination of beta dicarbonyl compounds to beta enaminones. Ferric nitrate impregnated clays are useful as oxidizing agents. Clayfen, produced from ferric nitrate and montmorillonite, is used for the oxidation of thiols to disulfide, and alcohols to aldehydes. Ferric nitrate is useful for regio- and stereo-selective nitration of various aromatic, aliphatic, and heteroaromatic olefins. This reaction provides nitroolefins with excellent E-selectivity. With Keggin-type heteropoly acids, it selectively oxidizes various hydroxy groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 125°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Iron(III) nitrate nonahydrate |
Punto de fusión | 47°C |
Nombre de nota | Contains excess HNO3 |
Color | Morado |
Forma física | Cristalino, contiene exceso de HNO |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% (metals basis) |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and acetone. |
Nombre IUPAC | hierro(3+);trinitrato;nonahidrato |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only