missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indano se emplea como agente catalítico y aditivo petroquímico, así como en síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, cloroformo (ligeramente) y éter. Insoluble en agua.
Notas
Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y el dióxido de carbono. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El indano se emplea como agente catalítico y aditivo petroquímico, así como en síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, cloroformo (ligeramente) y éter. Insoluble en agua.
Notas
Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y el dióxido de carbono. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indane |
Punto de fusión | -51°C |
Densidad | 0.962 |
Punto de ebullición | 175°C to 177°C |
Temperatura de inflamación | 50°C (122°F) |
Índice de refracción | 1.537 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1904376 |
Índice Merck | 14,4931 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'