missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Guantes con puño de muñeca tejido largos de resistencia media HyFlex™
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Guantes industriales
- La formulación especial del revestimiento de poliuretano hace que los guantes sean flexibles y se ajusten bien y proporcionan un agarre seguro en piezas secas y ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de entornos
- Combinación única de Dyneema™, nailon, Lycra™ y fibra de vidrio
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a cortes y a la aparición de rebaba
- Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes
- Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes
Aplicaciones:
- Ensamblado y montaje de componentes
- Inspección y montaje de componentes
- Cristales, láminas y paneles afilados
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
- Recogida y fijación de componentes
- Moldeado por inyección a presión
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4342 |
Material del manguito | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 7 |
Estilo de puño de los guantes | Muñeca de malla larga |
Material de revestimiento | Dyneema™ |
Revestimiento | Lycra™/Nailon/Dyneema™ |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 144 par |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'