missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido fluorhídrico, grado ambiental plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL.
1000 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrofluoric acid |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 112°C |
Densidad | 1.16g/mL |
Olor | Acrid |
Cantidad | 250 mL |
Forma física | Destilación de cuarzo líquido, doble subebullición |
Número UN | UN1790 |
Índice Merck | 14,4790 |
Nombre IUPAC | hydrogen fluoride |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrofluoric acid, 47-51%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen fluoride
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'