missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrobromic Acid Solution, purum p.a., ≥62% (T), Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrobromic Acid Solution |
Color | Brown-Yellow |
Punto de fusión | -11°C |
Punto de ebullición | 126°C |
Densidad | 1.73g/cu.cm |
Envase | Glass Bottle |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Clear liquid |
Número UN | UN1788 |
Beilstein | 3587158 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'