missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Hybrid Jacket 7406-Midnight Navy

Catalog Number 17236631
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Chaqueta de softshell uvex perfect
  • Color: negro/azul
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster
  • Malla transpirable, material repelente al agua y al viento, cuello alto, logotipo UVEX, capucha separable
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 60 °C, no se puede usar cloro, secado en secadora, planchado a 1 punto
Tamaño Medio
Sexo Para hombre
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 240 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'