missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Hybrid Jacket 7406-Midnight Navy
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Chaqueta de softshell uvex perfect
- Color: negro/azul
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster
- Malla transpirable, material repelente al agua y al viento, cuello alto, logotipo UVEX, capucha separable
- Tamaños: S-XXXL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 60 °C, no se puede usar cloro, secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Tamaño | XS |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 240 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'