missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Yellow
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Polo para hombre
- Naranja de advertencia/azul oscuro
- Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 180 g/m2
- Solapa de 3 botones ocultos con corte ergonómico, cuello de polo reforzado, 2 tiras reflectantes alrededor del tronco y el brazo
- Bordado directo de pictograma de alta visibilidad en la parte delantera, bordado directo Uvex en el brazo superior izquierdo
- Bordado directo de logotipo reciclado en la espalda
- Estándares: EN ISO 20471: 2013 clase 2 UV 801
- OEKO-TEX™ Standard 100
- Tamaños: S- 6XL
- Cuidado: lavable a 40 °C, sin cloro, sin lejía, no secar, planchado 1 punto, no limpiar
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Amarillo |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 180 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'