missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Yellow

Catalog Number 17225911
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Polo para hombre
  • Naranja de advertencia/azul oscuro
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 180 g/m2
  • Solapa de 3 botones ocultos con corte ergonómico, cuello de polo reforzado, 2 tiras reflectantes alrededor del tronco y el brazo
  • Bordado directo de pictograma de alta visibilidad en la parte delantera, bordado directo Uvex en el brazo superior izquierdo
  • Bordado directo de logotipo reciclado en la espalda
  • Estándares: EN ISO 20471: 2013 clase 2 UV 801
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Tamaños: S- 6XL
  • Cuidado: lavable a 40 °C, sin cloro, sin lejía, no secar, planchado 1 punto, no limpiar
Tamaño XL
Sexo Para hombre
Color Amarillo
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables No
Grosor 180 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'