missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 2,935 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™

Los estándares de viscosidad a ato temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.

Marca:  Paragon Scientific S6S

Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg


Código de producto. 16020292

  • 84.70€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • High Temperature Viscosity Standard

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil, petroleum distilates

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.