missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm High-Temperature Furnace, 1700 HFL Series

Lined with robust refractory insulation. Compared with the fiber-insulated models of the HT product line, these furnaces are recommended when high charge weights have to be sintered.

Marca:  Nabertherm HF0627QNA

Detalles adicionales : Peso : 920.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15928290

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Maximum Temperature: 1700 °C
  • Robust refractory brick insulation and special backing insulation
  • Furnace floor made of lightweight refractory bricks accommodates high charge weights
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones

Especificaciones

400 x 400 x 400 mm
P470
64 L
980 x 1230 x 1940 mm
920 kg
Up to 1700°C
Videos
Documentos