missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexametildisilano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexamethyldisilane |
Punto de fusión | 15°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7100g/mL |
Punto de ebullición | 112°C to 114°C |
Temperatura de inflamación | 11°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)3SiSi(CH3)3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexamethyldisilane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'