missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de hexafluoroglutarilo, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexafluoroglutaryl chloride |
Densidad | 1.64 |
Punto de ebullición | 110°C to 112°C |
Temperatura de inflamación | None |
Olor | Acrid |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1914561 |
Índice de refracción | 1.354 |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'