missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Rotavapores modelo valor Hei-VAP

Estos dispositivos Hei-VAP con elevación manual, que ofrecen una facilidad de uso superior gracias al control directo, son perfectamente adecuados para todas las aplicaciones estándar.

Marca:  Heidolph™ 560-01600-00

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10792527

  • 3630.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

No hay visualización numérica en el panel de control para los modelos Hei-VAP Value
• Evaporador Hei-VAP Value
Especificaciones

Especificaciones

DIN EN 60529
50/60 Hz
16 kg
490mm
De 20 a 280 rpm
De 20 a 210 °C
De 20 a 210 °C
230 V/50/60 Hz/1,200 W
395 × 490 × 430 mm
Baño de calentamiento de acero inoxidable
1300 W
430mm
395mm
230 V
Valor Hei-VAP
Rotavapor
1400 W
Condensador G6 de devolución
20
± 1 °C
Videos
Documentos
Ver productos accesorios