missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Cintas calefactoras de elemento dual Cole-Parmer™ StableTemp™

Utilice estas cintas calefactoras para una amplia gama de aplicaciones térmicas. Las cintas calefactoras de elemento dual Cole-Parmer™ StableTemp™ ofrecen una mayor flexibilidad que otras cintas calefactoras de alta temperatura y se instalan directamente en una amplia variedad de superficies y geometrías.

82.38€ - 197.38€

Especificación

Temperatura (métrico) 760 °C
Anchura (métrico) 1.3 cm
Tipo de producto Cinta de calefacción
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Longitud (métrico) Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
11779869 Cole-Parmer™
36050-15
1.2 m 312 W 95.87€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
11828601 Cole-Parmer™
36050-35
2.4 m 624 W 82.38€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-02-2019
Añadir a la cesta
11784689 Cole-Parmer™
36050-55
3.7 m 936 W 116.67€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11719729 Cole-Parmer™
36050-45
3 m 780 W 93.84€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
11789869 Cole-Parmer™
36050-05
0.6 m 156 W 139.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11769869 Cole-Parmer™
36050-25
1.8 m 468 w Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción

Descripción

Las cintas de calefacción están fabricadas con dos elementos calefactores unidos en serie y, a continuación, entrelazados con fibra de vidrio Samox™ de alta temperatura
  • El diseño de elemento doble mejora la flexibilidad del calefactor con cintas estándar de alta temperatura
  • Las cintas de 240 VCA se suministran con cables descubiertos
  • Bandas reutilizables en cada extremo y cable de alimentación de 0.6 m (2 pies) incluido
  • Las cintas de calefacción no se deben superponer y requieren el uso de un controlador de temperatura o de potencia que se vende por separado
Especificación

Especificación

760 °C
1.3 cm
Cinta de calefacción