missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
cuello estrecho, HDPE, con tapón de seguridad a prueba de manipulación, 100 ml
Especificaciones
Capacidad | 100 ml |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Diámetro (métrico) | 44 mm |
Altura (métrico) | 101 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello estrecho |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 17,5mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón a prueba de manipulación |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'