missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap

Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap features sloping shoulders to reduce the tendency for residue deposits.

Marca:  Kartell™ 1570200

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10797714

  • 63.80€ / paquete de 50


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

250 mL
Translucent
Foodstuff
HDPE
28/410
Bottle
White
136mm
Tamper evident screw cap
250 mL
22.5mm
Tamper evident cap
22.5mm
Narrow Neck Bottle
28/410
60mm
Narrow
Videos
Documentos