missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 10um Particle Size: Stainless Steel
Stable alternative to C8 or C18 Columns
Marca: Hamilton™ 79422
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
pH de gran estabilidad
- El pH con estabilidad de 1 a 13 permite el análisis de muestras a pH alto (8-13) sin riesgo de que la columna se degrade o pierda de eficacia. Con este intervalo de pH ampliado también se consigue que las muestras se cromatografíen mientras se ionizan.
- El PRP-1 está completamente fabricado en poli(estireno-divinilbenceno), por lo que ningún grupo silanol puede causar pérdidas de muestra y se consigue mejorar la recuperación y cuantificación de muestras lábiles y reactivas.
- Las columnas de fase inversa PRP-1 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (en concreto, control de calidad y ensayos clínicos). A diferencia de las columnas C8 o C18, las columnas PRP-1 no tienen un revestimiento de fase estacionaria.
- Las columnas vienen preempaquetadas y probadas y están disponibles en varios tamaños, desde una escala analítica hasta una semipreparativa o preparativa. El material de empaquetamiento es consistente y permite ampliar el método lineal.
- Las columnas PRP-1 están empaquetadas con poli(estireno-divinilbenceno). Este soporte tiene una presión estable de hasta 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o hinche (algo común en otras columnas poliméricas). Dado que el soporte es completamente polimérico sin sílice que se deteriore, las columnas PRP-1 tienen una vida útil más larga que las columnas C4, C8 y C18.
- Tamaño de partícula: 10 μm
- Diámetros internos de la columna: 4,1, 4,6 7 y 10 mm
- Precolumnas analíticas y semipreparativas
Especificaciones
Columna de análisis | |
1 ml/min | |
5000 psi (345 bar) | |
7 μm | |
100 Å | |
L21 | |
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno) | |
Fase inversa | |
Columna para HPLC |
4,1 mm | |
250 mm | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
De 5 °C a 85 °C | |
PRP-h1 | |
Fase inversa | |
Acero inoxidable |