missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ GT Series Chest Freezers with FrostProtect

Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.

Marca:  Liebherr™ GT 4921

Detalles adicionales : Peso : 69.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15188055

  • 1375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Tecnología StopFrost: Reduce significativamente la formación de escarcha, por lo que no es necesario desescarchar con tanta frecuencia
  • FrostProtect: Si la temperatura ambiente cae por debajo de los + 10 °C, el congelador sigue funcionando de manera eficiente, de modo que los productos congelados se mantienen almacenados de forma segura
  • Controles electrónicos: El panel Comfort con indicadores LED es fácil de usar sin tener que abrir la tapa
  • Características de seguridad: Bloqueo infantil, alarmas para la temperatura y la puerta e indicador de funcionamiento incorrecto
  • Bajo consumo energético: Con iluminación LED y un diseño de bajo consumo energético
  • Aprovechamiento máximo del espacio: Incluye dos cestillos deslizantes y tienen un generoso volumen interior
Especificaciones

Especificaciones

Congelador
-8°C a -16°C
1
2
Blanco
Manual
81 cm
137 cm
220/240 V
A+: 354 kWh / año
70 kg
461 L
SwingDesign con tirador de pecho
Cestillos colgantes
GT 4921
Electromecánico
81 cm de fondo x 92 cm de ancho x 137 cm de alto
92 cm
1,5 A
50 Hz
R 600a
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales