Learn More
Liebherr™ GT Series Chest Freezers with FrostProtect
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
Marca: Liebherr™ GT 3621
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
Descripción
- Tecnología StopFrost: Reduce significativamente la formación de escarcha, por lo que no es necesario desescarchar con tanta frecuencia
- FrostProtect: Si la temperatura ambiente cae por debajo de los + 10 °C, el congelador sigue funcionando de manera eficiente, de modo que los productos congelados se mantienen almacenados de forma segura
- Controles electrónicos: El panel Comfort con indicadores LED es fácil de usar sin tener que abrir la tapa
- Características de seguridad: Bloqueo infantil, alarmas para la temperatura y la puerta e indicador de funcionamiento incorrecto
- Bajo consumo energético: Con iluminación LED y un diseño de bajo consumo energético
- Aprovechamiento máximo del espacio: Incluye dos cestillos deslizantes y tienen un generoso volumen interior
Especificaciones
Congelador | |
-8°C a -16°C | |
1 | |
2 | |
Blanco | |
Manual | |
76 cm | |
113 cm | |
50 Hz | |
R 600a |
333 L | |
SwingDesign con tirador de pecho | |
Cestillos colgantes | |
GT 3621 | |
Electromecánico | |
113 A x 76 P x 92 H cm | |
92 cm | |
220/240 V | |
A+: 304 kWh / año |