missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gramine |
Punto de fusión | 131.0°C to 139.0°C |
Color | Beige |
Temperatura de inflamación | 167°C |
Pérdida por secado | 0.5% max. |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Índice Merck | 15, 4569 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gramine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'