missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Filtros de microfibra de vidrio grado GF 10 con ligante

Reforzado con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica. Los filtros de microfibra de vidrio Whatman™ con ligante, grado GF 10 pueden usarse para diversas aplicaciones desde el análisis de partículas finas y gruesas hasta membranas de prefiltro para residuos de protección de cultivos.

Marca:  Cytiva 10370381

Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg

Código de producto. 15520093

  • 83.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Reforzado con aglutinante orgánico de alta calidad para una alta estabilidad mecánica
  • Velocidad de filtración media
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Se utiliza como ayuda de pesaje durante el pesaje por infrarrojos o para aplicaciones de muestreo automático
  • El formato de carrete se puede utilizar como filtro de rollo en unidades de filtración automática de aire
Especificaciones

Especificaciones

12 s/100 ml/1,56 cm2
Rollo
Medio
GF 10
350 μm
35 mm x 20 m
70 g/m2
Vidrio de borosilicato
Se utiliza como ayuda de pesaje para el pesaje por infrarrojos y AS un filtro de rollo en unidades de filtración automática de aire
1 unidad
Filtro
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales