missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1292

Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos

Marca:  Sartorius™ FT-4-210-240

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10564191

  • 88.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
  • Contenido de cenizas: < 0,1 %
  • Precipitados cristalinos finos
  • Filtración de media a rápida, densidad media
  • Se suministra en formato plegado
Especificaciones

Especificaciones

Plegado
De 5 a 8 μm
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
240 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
50 μm/s
1292
0,17 mm
240 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales