missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 10

Se utiliza para los análisis rutinarios, como la aclaración y determinación de sustancias

Marca:  Sartorius™ FT-4-352-320

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10421042

  • 191.66€ / paquete de 100


Fecha estimada de envío
06-10-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N <0.1%)
  • Wet-strengthened
  • Supplied in rolls, sheets, discs and folded filters as well as customer-specific cuts
Especificaciones

Especificaciones

100/paq.
320mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
0.33mm
320mm
Cualitativo
10
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Filtro plegado
320 mm
Videos
Documentos