missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Water Sampling Octagonal PET Bottle
Click to view available options
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Disponible con o sin tiosulfato sódico
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
Especificaciones
Tamaño del tapón | 31 mm |
Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Incluye | 20 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | PET |
N.º por caja | 90/caja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Blanco |
Graduated | Sí |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'