missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
31,7mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
45 PCS
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 150
paquete de 288
paquete de 336
paquete de 48
paquete de 90
Descripción
- Graduados
- Estéril (SAL 10-3)
- Etiqueta para trazabilidad
- Tapón de rosca a prueba de manipulación
- Cumple con la norma ISO 5667-3 y 19458
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
| Material | PET |
| Longitud (métrico) | 92,5mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Peso (métrico) | 2 kg |
| Anchura (métrico) | 92,5mm |
| Color del tapón | Natural |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido