missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Frascos octogonales de tereftalato de polietileno Gosselin™

Diseñados con un sistema de cierre resistente a fugas

Marca:  Corning™ P500B-12

Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12557735

  • 272.00€ / paquete de 120


Fecha estimada de envío
06-05-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Transparentes como el vidrio
  • Moldeados con graduaciones cada 25 ml
  • Tapón de rosca con precinto de seguridad de HDPE
  • Muy ergonómicos
  • Estéril 103
  • Compatibles con el contacto con alimentos

Especificaciones

Especificaciones

No
HDPE
Rosca
173mm
500 ml
31 mm
74 mm
Estéril
Natural
ISO 9001:2008/ISO 11137: ESTÉRIL SAL 10-3
31 mm
76mm
16,9 oz, 500 ml
Transparente
PET
Paquete en bandeja con película
74 mm
De 50 a 500 ml
Videos
SDS
Documentos