missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Congelador NoFrost de la serie GNP

Proporciona una avanzada tecnología de congelación y tiene controles electrónicos y funciones de seguridad de primera para garantizar la frescura a largo plazo de los alimentos. El congelador NoFrost de la serie GNP de Liebherr™ congela rápidamente los artículos y evita la formación de escarcha para mantener temperaturas uniformes sin necesidad de descongelarlo.

Marca:  Liebherr™ GNP 2303

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15141273

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Tecnología NoFrost: Los artículos se congelan con un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
  • SuperFrost automático: Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C y vuelve automáticamente al modo normal cuando los nuevos productos están congelados por completo
  • FrostControl: Muestra la temperatura más alta que se ha alcanzado durante un fallo de alimentación para evaluar la calidad y la vida de almacenamiento prevista de los productos afectados
  • Características de seguridad: El bloqueo infantil está programado para evitar que el aparato se apague accidentalmente, mientras que las alarmas para temperatura y la puerta alertan a los usuarios de los cambios de temperatura
  • Cajones FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para retener el aire frío cuando se abre la puerta y los frentes transparentes para poder ver los artículos de su interior de forma fácil sin tener que abrirlos
  • VarioSpace: Los cajones y los estantes de cristal que tienen debajo se pueden extraer de forma cómoda para crear espacio de almacenamiento adicional para artículos más grandes en un instante
  • Puerta SwingLine con bisagras reversibles: El diseño ergonómico y flexible incluye un asa Slimline con mecanismo de apertura integrado para que la puerta pueda abrirse con el mínimo esfuerzo
Especificaciones

Especificaciones

185 l
Derecha intercambiable
FrostSafe: transparentes y completamente cerrados
Digital
Blanco
Automático
63 × 60 × 144,7 cm (F × An × Al)
1,3 A
50 Hz
0,563 kWh/24 h, 206 kWh/año.
68,5 kg
SwingLine con asa Slimline
Acero blanco
6
Sí, en la parte de atrás
Botones, con alarmas
GNP2303
Sistema de bloqueo infantil
220/240 V
259 w
72,8 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales