missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de glicidilo se utiliza, normalmente, como monómero en la preparación de resinas epoxi. También se usa para proveer a las poliolefinas y otras resinas de acrilato de función epoxi. Además, resulta útil como aditivo de resina epoxi para formulaciones de revestimiento de pintura y adhesivos.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con peróxidos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
El metacrilato de glicidilo se utiliza, normalmente, como monómero en la preparación de resinas epoxi. También se usa para proveer a las poliolefinas y otras resinas de acrilato de función epoxi. Además, resulta útil como aditivo de resina epoxi para formulaciones de revestimiento de pintura y adhesivos.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con peróxidos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glycidyl methacrylate |
Nombre de nota | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
Punto de fusión | -82°C |
Densidad | 1.078 |
Punto de ebullición | 189°C |
Temperatura de inflamación | 83°C (181°F) |
Índice de refracción | 1.45 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 2506 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'