missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel de filtro de microfibra de vidrio, grado MG160
Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinantes adecuados para análisis analíticos y gravimétricos.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01110-037
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
- Sin ligante
- Adecuados para los siguientes campos:
- Control del aire
- Filtración de aire/gas
- Filtración de líquidos
- Prefiltración
- Clarificación
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
75 g/m2 | |
Disco | |
1,2 μm | |
400 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,35 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MG 160 | |
50/paq. | |
37 mm |