missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfato de gentamicina, USP, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gentamycin Sulfate, USP |
Tipo | Gentamicin Sulfate |
Forma física | Polvo |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gentamycin Sulfate, US
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Gentamycin Sulfate
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'