missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patrón de color Gardner 3, Reagecon
BIOPHARMA

Código de producto. 15721109 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15721109 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15721109 Proveedor Reagecon N.º de proveedor GARD031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.14€
    138.82€ / 100 ml
    Ahorro 29.32€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se puede utilizar para calibrar, controlar, calificar o validar instrumentos de medición del color.

  • Se utiliza para calibrar, controlar, calificar o validar instrumentos de medición del color.
  • Especificado en ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a y MS 817 parte 10.
  • Muy aplicable a líquidos de colores similares, incluidos varios aceites vegetales y minerales.

Especificaciones

Descripción Gardner 3
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • gardner colour 3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecane
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.