missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves

Código de producto. 16326871 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16326871

Marca: Ansell 330052085

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

GAMMEX Latex Micro Gloves are latex, powder-free surgical gloves offering exceptional tactile sensitivity and dexterity.

  • Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
  • Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
  • Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands
  • *when compared with Ansell's standard latex gloves

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.18 ± 0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ± 0.79 in.
Grosor (métrico) 0.20 ± 0.02 mm
Longitud (imperial) 11.4 in.
Longitud (métrico) 290 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado