missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ Aceites estándar de silicona

Silicone Standard Oils to check and calibrate rotational viscosity standrad oils.

Marca:  Fungilab™ V12Z10

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11806641

  • 138.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los patrones de viscosidad de silicona se han diseñado específicamente para su uso con viscosímetros rotatorios para pruebas de viscosidad y de calibración de medidores.

  • Se suministran en paquetes de 600 ml listos para usar, por lo que no es necesaria la transferencia de muestras a un vaso de precipitados de ensayo
  • Los valores de viscosidad se leen a temperaturas de 20 °C y 25 °C
  • Todos los aceites estándar se suministran con su propio certificado de calibración
  • Entrega de existencias inmediata
  • Bajo margen de incertidumbre
  • Cumple completamente el protocolo del método de ensayo internacional
  • Trazabilidad completa según los estándares nacionales
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Dos años de vida útil

Compliance

Certified to International Standard BS EN ISO / IEC 17025.

Especificaciones

Especificaciones

BS EN ISO / IEC 17025
Silicone Standard Oil
Each
Ready-to-use Packs
600mL
Used for viscosity tests and meter calibration
600mL
2kg
4.972 MPa at 25°C
Rotational viscometer
Videos
Documentos