missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos mate, cortado

Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.

Marca:  Thermo Scientific™ AAAC0500076012EB0

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15554194

  • 434.32€ / paquete de 1000


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
  • Reduced iron content for low self-fluorescence
  • Greenish shimmer minimized
  • Guaranteed optimum, faultless transparency
  • Clean, flat and suitable for immediate use
Especificación

Especificación

76mm
1 mm
Sin revestimiento
Vidrio sódico-cálcico
50mm
N/D
20mm
100 piezas en papel
76 × 50 mm
Videos