missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos mate, cortado

Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.

Marca:  Thermo Scientific™ AAAC0250075022E00MNZ#0#G#

Detalles adicionales : Peso : 0.26250kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495001

  • 237.00€ / paquete de 50


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
  • Reduced iron content for low self-fluorescence
  • Greenish shimmer minimized
  • Guaranteed optimum, faultless transparency
  • Clean, flat and suitable for immediate use
Especificaciones

Especificaciones

75 mm
1 mm
Sin revestimiento
Vidrio sódico-cálcico
25mm
N/D
Solo mate, 20 mm
50 piezas en papel
75 × 25 mm
Videos
Documentos