missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ FR Shirt 7421-Blue

This shirt is the perfect supplement to various jackets and trousers from the uvex range of protective clothing. Best-possible protection - even under your jacket.

Marca:  Uvex™ 8931244

Detalles adicionales : Peso : 0.38900kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17206571

  • 95.70€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Camiseta resistente a las llamas
  • Color azul claro
  • Material 49 % modacrílico FR/ 49 % viscosa FR 2 % fibra de carbono, 160 g/m²
  • Bien protegido: camiseta de hombre con protección antiestática para trabajadores industriales expuestos al calor
  • Cuello vuelto con banda para cuello
  • Tira de botones visible, 1 bolsillo en el pecho con solapa y botón, brazo largo, puño con cierre de botón ajustable
  • Certificado según EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5:2008 IEC 61482-1-2 categoría de prueba 1 tallas 37/38 - 47/48
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, limpieza en seco: P, sin cloro, limpieza en seco: P, temperatura de planchado: II puntos, temperatura de planchado: II puntos, secadora: secadora de I punto: I punto
Especificaciones

Especificaciones

43/44
Azul
No
Para hombre
Cierres a presión
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales