Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, 37 % en solución acuosa, ACS, 36,5-38,0 %
Descripción
El formaldehído se utiliza como desnaturalizante en la electroforesis en gel de formaldehído-agarosa del ARN. También se utiliza en tableros de fibra, madera contrachapada, humo de cigarrillos, aparatos con quemador de combustible, calefactores de queroseno y en la fotografía. Actúa como precursor en la fabricación de automóviles y se utiliza para fabricar componentes para la transmisión, el sistema eléctrico, el bloque del motor, los paneles de las puertas, los ejes y las zapatas de freno. Sirve como desinfectante. También es un ingrediente en los pegamentos y se utiliza como conservante en laboratorios médicos, como líquido de embalsamamiento y como esterilizador.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formaldehyde |
Nombre de nota | For ACS analysis |
Punto de fusión | −15°C |
Color | Colorless |
Densidad | 1.083 g/mL |
Punto de ebullición | 97°C |
Temperatura de inflamación | 60°C (140°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 36.5-38.0% |
Olor | Pungent |
Notas del porcentaje del ensayo | Stab. with 10 to 15% methanol |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación