missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 Forma ™Steri-Cycle™ i160, 165 l, Acero inoxidable electropulido
Click to view available options
Tensión:
230 V
Descripción
Logre su siguiente innovación. La incubadora de CO2 con cámara de acero inoxidable Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i60 se ha diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo, desde la investigación básica hasta las aplicaciones avanzadas más complejas, de modo que esté preparado para los próximos avances.
Mejores soluciones para un cultivo celular óptimo. Nuestras incubadoras de CO2 con cámaras interiores de acero inoxidable anti-corrosión ofrecen el entorno in vitro ideal.
Cámara de calor directo
- Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de diseño compacto, fácilmente apilable.
- Estantes perforados ajustables.
- Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
Flujo de aire activo THRIVE
- El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas.
- Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables.
- La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5
- El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
- En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala blanca ISO Clase 5 en 5 minutos
- Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se depositen en las superficies internas.
Depósito de humedad protegido
- El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo.
- La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes.
- Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales
Sensores y sondas in situ
- Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con respaldo operativo.
- Elección de conductividad térmica (CT) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 por infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz.
- rangos de control O2 de 1 a 21% (hipoxico) y de 5 a 90 % (hiperoxico)
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
- Durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
- El ciclo de 180°C garantiza una esterilización uniforme de 6 log en todas las superficies de la cámara.
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
- Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
- Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 5,8 pies cúb. |
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
Salidas de datos | USB y 4-20 mA opcional |
Descripción | Estufa microbiológica individual de 165 l, modelo estándar |
Capacidad (métrico) | 165 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable electropulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 1 al 20 % |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Iluminación | LED |
Material | Stainless Steel |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'