missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Refrigeradores para farmacia Forma™

Almacene y recupere productos farmacéuticos con facilidad gracias a los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Forma™.

Marca:  Thermo Scientific™ FRPH5004V

Detalles adicionales : Peso : 358.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11792987

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

Microprocessor Control
  • Rango de temperatura: Temperatura ajustable entre 1 y 8°C (ajuste preestablecido en fábrica, 4°C)
  • Controles representados por iconos y visores con referencias gráficas para funcionamiento universal
  • Ajustes de seguridad accionados por llave y seguridad reforzada mediante un interruptor principal con tres posiciones
  • Indicadores de alarma acústicos y visuales que avisan cuando se produce un aumento o un descenso de la temperatura o un fallo eléctrico
  • Batería de seguridad que garantiza el funcionamiento del panel de control durante los cortes de electricidad
  • Silenciador de alarma, sistema de rellamada y reinicio automáticos
Refrigeration System
  • Compresores de gran resistencia y grado industrial sellados herméticamente
  • Descongelación automática para una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación: no precisa la instalación de líneas de drenaje
Construction
  • Cajones de acero inoxidable totalmente extraíbles y ajustables
  • Puerta(s) de cristal de alta visibilidad, construcción de doble panel que elimina la condensación
  • Aislamiento de alta densidad, sin CFC que protégé de los cambios de temperatura ambiente y reduce los costes de mantenimiento
  • Puerta(s) de cristal de alta visibilidad bloqueable y construcción de doble panel para eliminar la condensación
  • Circulación de aire forzado positivo que mantiene una temperatura uniforme en todas las bandejas y niveles
  • Flujo de aire direccional que garantiza la recuperación rápida de la temperatura tras la apertura de las puertas
  • Luces interiores de la cabina activadas con interruptor de encendido/apagado, interruptor independiente en el panel de control
  • Puertas preparadas para candado
  • Superficies interiores y exteriores con pintura resistente a los arañazos y fáciles de limpiar

Opciones y accesorios: Elevador de bajo voltaje (independiente); 6in. Grabador gráfico de temperatura circular para siete días (integrado); 2in. Puerto para medios/sonda con tapa; interiores de acero inoxidable; 2in. Plataforma con ruedas de movilidad completa; bandejas y cajones extra. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.

Especificaciones

Especificaciones

1 ° a 8 ° C
230 V 50 Hz
50 Hz
europeo
29 x 52.5 x 58 in. (73.7 x 133.4 x 147.3 cm)
CFC- libre
12
Smooth, scratch-resistant paint
201.2cm
92.5cm
automático
Pharmacy Refrigerator
2
1447L
230V
8.5A
36.4 x 56.5 x 79.2 in. (92.5 x 143.5 x 201.2 cm)
290kg
vidrio
15A
73.7cm
147.3cm
133.4cm
143.5cm
microprocesador
Videos
Documentos
Warranty