missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -86 °C Forma™ serie 900

Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900.

Marca:  Thermo Scientific™ 907

Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10031322

  • 14234.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
15-11-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Forma
De - 50 °C a - 86 °C
793 l, 28 pies cúbicos
60,000 x 2mL
230 V
12 A
68.6 x 93 x 130.8 cm (27 x 36.6 x 51.5 pulg)
485 kg
Espuma de poliuretano
Pintado
68 kg
RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional
CO2 o LN2, opcional
Opcional
21 kW/día
4
Funcionamiento estándar
Upright
1.5 vatios/100 viales de 2 ml (caja)
Reducción/aumento
Individual
Capacidad: 792.8 l (28 pies cúbicos); con capacidad para 600 cajas; 230 V, 50 Hz; 12 A
cULus, con marcado CE
600 cajas
230 V, 50 Hz
50 Hz
Europeo
462 kg
Indicador LED de botón
R404A (1st stage), R508B (2nd stage)
3
Bloqueo con llave, candado estándar
Compatible con SmartView
Tinta para 7 días o sin tinta opcional
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
1.17 metros cuadrados
Reducción/aumento
No disponible
No disponible
51282 viales/metros cúbicos
Ultracongelador vertical
Videos
Documentos
Ver productos accesorios
Warranty