missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ 310 con calor directo

Ahorre espacio en el suelo con las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ 310 apilables, que combinan una alta capacidad y un diseño fácil de utilizar.

6177.43€ - 9398.00€

Especificación

Capacidad 6.5 cu. ft., 184L
Certificaciones/conformidad CE, UL, cUL
Intervalo de concentración de CO2 0 a 20 %
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura) 20 x 21.1 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) 24.7 x 26.1 x 38.5 in. (62.7 x 66.3 x 97.8cm)
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
10188298 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
321
Single 184L incubator IR sensor 230V 50/60Hz 7965.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10280590 Thermo Scientific™
311
Single 184L incubator TC 230V 50/60Hz 7353.82€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
11766579 Thermo Scientific™
361
INCUBADOR DE CO2 INTERIOR COBRE IR 9398.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11796579 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
311
Single 184L incubator TC 230V 50/60Hz Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción

Descripción

Características principales
  • La cámara de alta capacidad ofrece el máximo espacio de cultivo y un entorno idóneo para la incubación de cultivos celulares básicos.
  • Esta incubadora con calor directo flexible puede configurarse con sensores de gas CO2 de TC (conductividad térmica) o de IR (infrarrojo) y cuenta con diversas y útiles opciones de control de procesos y contaminación para satisfacer sus requisitos específicos.

Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™

  • Mandos flexibles e intuitivos que facilitan el uso
  • Temperatura ajustada, exceso de temperatura, CO2
  • Temperatura calibrada, CO2, HR opcional
  • Configuración de activación / desactivación de sonido, código de acceso, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de alarmas de niveles de CO2, selector automático de depósito opcional, interfaz RS-485, visualización de temperatura / HR (seleccionable)
  • Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
  • Contactos de alarma a distancia de serie (NA, NC, COM)
  • Sistema de protección para gases integrado opcional
  • Salidas de datos opcionales RS-485, 0‑1 V, 0‑5 V y 4‑20 mA que permiten la conexión con sistemas de alarma/control

Opciones de control de contaminación

  • El sistema exclusivo de flujo de aire con filtro HEPA en cámara filtra de forma constante todo el volumen de aire de la cámara a cada minuto.
  • La filtración COV HEPA2™ elimina los vapores orgánicos volátiles
  • Los componentes de cobre sólido evitan el crecimiento de bacterias y hongos.

Estructura

  • Estantes y soportes robustos de acero inoxidable que pueden desmontarse sin herramientas para facilitar limpieza y ajuste.
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
  • Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con fácil acceso para su sustitución periódica sencilla.
  • Junta de puerta interior desmontable, limpiable y de ajuste continuo para garantizar la estanqueidad.
Especificación

Especificación

6.5 cu. ft., 184L
0 a 20 %
24.7 x 26.1 x 38.5 in. (62.7 x 66.3 x 97.8cm)
5 ° a 50 ° C
CE, UL, cUL
20 x 21.1 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Ambiente a 95 % a 37 ° C ( 98,6 ° F )