missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 2mm Thick
For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
52.20€ - 53.75€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 2 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11563402
|
Fisherbrand™
|
12 | 144 μl |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11573402
|
Fisherbrand™
|
16 | 104 μl |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11583402
|
Fisherbrand™
|
20 | 80 μl |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11593402
|
Fisherbrand™
|
25 | 60 μl |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11503412
|
Fisherbrand™
|
28 | 52 μl |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11513412
|
Fisherbrand™
|
40 | 34 μl |
53.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11523412
|
Fisherbrand™
|
50 | 30 μl |
53.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximises sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 12-sample, 25-sample and 50-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Azul | |
Peine | |
2 mm |
Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus | |
1 unidad |