missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Agitador con placa calefactora Isotemp™ Advanced

Rendimiento y seguridad fiables junto con un control preciso. Disponibles con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.

640.00€ - 645.00€

Especificación

Dimensiones (longitud x anchura x altura) 33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 pulg)
Área superficial calorífica (métrico) 18.4 x 18.4 cm
Intervalo de agitación De 50 a 1,500 rpm
Descripción Placa calefactora con agitación
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Material de la placa superior Temperatura máxima Requisitos eléctricos Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de la placa superior Temperatura máxima Requisitos eléctricos Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
15303538 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica 450°C 230 V, de 50 a 60 Hz Reino Unido/AUS/CN 645.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15393528 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica 450°C 230 V, de 50 a 60 Hz UE 640.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción

Descripción

Diseño intuitivo
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos contra derrames
  • Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
  • Incluye sonda de temperatura PT100 de acero inoxidable, barra de agitación, varilla de soporte y kit de pinzas
  • Protección contra salpicaduras opcional
Tecnología avanzada
  • StirTrac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C excepto si se utiliza la sonda de temperatura, en cuyo caso se puede controlar en incrementos de 0.1 grado por debajo de 100 °C

Certifications

cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)

Compliance

Conformidad con la directiva RoHS

Warranty

Tres años

Especificación

Especificación

33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 pulg)
18.4 x 18.4 cm
De 50 a 1,500 rpm
Placa calefactora con agitación