missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Filtro de página completa Filtra-Bag con cierre
Beschreibung
- FILTRA-BAG con pestañas de seguridad
- Membrana de filtro estable de página completa para garantizar un paso óptimo entre compartimentos durante la molienda
- Las paredes exteriores flexibles y resistentes eliminan el riesgo de perforaciones durante el rectificado.
- La tira desmontable garantiza la esterilidad de la bolsa.
- El sistema de cierre garantiza un cierre hermético y seguro entre operaciones.
- Transparente
- Cierre con 1 alambre redondo y 1 plano
- Disponibles en varios tamaños
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente con impresión negra |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º por caja | 400/Cs. |
| Grosor (imperial) | 4 mil. |
| Dimensiones (L x An) | 254 x 381 mm |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Anchura (imperial) | 15 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?